![Somfy - CAMERA EXTERIEURE VISIDOM OC100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/242_2401188-visidom_OC100_IP-WiFi_Kamera_Original_15958.jpg?ts=1714082957811)
Somfy - CAMERA EXTERIEURE VISIDOM OC100
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur/plafond
couleur - noir
sans fil - Oui
type de tension - DC
capacité de mémoire - 32 Go
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00242401188
Réf. Fournisseur
2401188
Réf. Commerciale
Somfy
mode de pose
mur/plafond
couleur
noir
sans fil
Oui
type de tension
DC
capacité de mémoire
32 Go
tension d’alimentation
100...240 V
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
indice de protection (IP)
IP66
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
extérieur
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Non
portée d'infrarouge max.
5 m
champ de vue horizontal
63...63 °
champ de vue vertical
38...38 °
CAMERA EXTERIEURE VISIDOM OC100