![Somfy - Cable electrique pour moteur filaire - rrf noir 2,5m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/242/pm_7918_8_8699-qepgbbwfb2-2296.jpg?ts=1704846452601)
Somfy - Cable electrique pour moteur filaire - rrf noir 2,5m
![SOMFY ACTIVITES](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00242.gif?ts=1646344049267&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
type raccordement 1 - embout de câble
type raccordement 2 - autre
longueur - 2.5 m
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849537883
Réf. Sonepar
00242203833
Réf. Fournisseur
9203833
Réf. Commerciale
Somfy
section nominale du conducteur
0.75 mm²
type raccordement 1
embout de câble
type raccordement 2
autre
longueur
2.5 m
nombre de conducteurs
4
conduit spiralé
Non
résistance à la température
-20...70 °C
diamètre externe approx.
7.3 mm
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
caoutchouc
Cable rrf noir prise 2,5m ipro
Les Atouts de l'article:
Pour moteur filaire rrf noir 4 conducteurs (bleu, noir, marron, jaune/vert) section 0,75 mm2 equipé du connecteur pour opérateur de diamètre 50 et 60 pour l'utilisation se référer à la norme nf c 15 100 particulièrement adapté pour les opérateurs installés sur des stores car il est conçu pour résister aux u.v.