Somfy - Altus® rs 60 io 85/17 vvf 5 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
détection d'obstacle électronique - Non
couple de rotation - 85 Nm
pour volets roulants - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849520908
Réf. Sonepar
00242187014
Réf. Fournisseur
1187014
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
60 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
détection d'obstacle électronique
Non
couple de rotation
85 Nm
pour volets roulants
Oui
Altus rs 60 io 85/17 vvf 5m
Les Atouts de l'article:
Moteur 230v radio io pour volets roulants de très grandes tailles.cage fins de course électronique.réglage de fins de course manuel par émetteur radio io de type situo 1 io ou smoove io.position intermédiaire "préférée" paramétr&able via le bouton "my" .récepteur radio io intégré.tri-fréquence radio io 868-870hz avec ré-émission de l'ordre jusqu'à 8 fois.livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.nb: ce moteur est préconisé uniquement pour du volet roulant et n'a pas été qualifié pour un autre applicatif.