Somfy - Altus® 50 RTS 6/17 câble blanc VVF 3 mètres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
détection d'obstacle électronique - Non
couple de rotation - 6 Nm
pour volets roulants - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849525163
Réf. Sonepar
00242032447
Réf. Fournisseur
1032447
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
détection d'obstacle électronique
Non
couple de rotation
6 Nm
pour volets roulants
Oui
Le réglage manuel radio avec télécommande
Les Atouts de l'article:
Moteur 230v - 50mhz radio rts pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants.cage fins de course électronique.réglage des fins de course manuel, à distance par émetteur radio rts de type telis 1 rts (3 boutons)position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "my".récepteur radio rts intégré.fréquence radio rts : 433.42 mhz, avec codage 16 millions de possibilités + code tournant pour un maximum de sécurité.tête étoile 6 positions d'orientation de la tête moteur.mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs rts.compatible avec les émetteurs rts de la gamme somfy.compatible avec les capteurs eolis 3d rts, eolis rts, sunis rts, soliris rts.livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans émetteur.