![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8260/SOGAINE_Bleu_fil.jpg?ts=1706241852881)
Sogaine - ICTA 3422 DIAM 20 AVEC TIRE AIGUILLE COURONNE DE 100M BLEU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
matériau - polypropylène (PP)
diamètre nominal - 20 mm
indice de protection (IP) - IP44
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
08260000003
Réf. Fournisseur
20ATAB
Réf. Commerciale
Sogaine
couleur
bleu
matériau
polypropylène (PP)
diamètre nominal
20 mm
indice de protection (IP)
IP44
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
couche interne extrêmement glissante
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
avec tirette
Oui
diamètre externe
20 mm
résistant à l’huile
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
diamètre intérieur
13 mm
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-5...90 °C
rayon de courbure, statique
60 mm
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
ICTA 3422 DIAM 20 AVEC TIRE AIGUILLE ANNELE COURONNE DE 100M BLEU avec une glisse améliorée
Les Atouts de la gamme:
Sonepar vous présente SOGAINE® sa nouvelle gamme de gaine électrique.
UNE MARQUE 100% SONEPAR : Grâce à un partenariat fort avec des fabricants de renom, Sonepar vous propose une gamme essentielle de gaines électriques conforme aux normes françaises ICTA-3422!
SOGAINE®, la solution pour des professionnels exigeants
•Bleue RAL 5005 pour les courants forts et verte pour les courant faibles
•Lubrification améliorée
•Tire-fils résistant et non rétractable (acier galvanisé revêtu de nylon)
•Identification facile du diamètre du conduit grâce aux étiquettes repérage couleur pour les diamètres 16 - 20 & 25
Notre gamme SOGAINE permet de réaliser tous vos chantiers : 11 références courants forts gaine bleue. 3 références courants faibles gaine verte. (avec et sans tire fils
SOGAINE® vous permet de raccorder :
Les interrupteurs, les prises et les points de lumières
Les commandes de lumières à partir de plusieurs points
Les lignes montantes
Les équipements pour la télévision, le téléphone, l’informatique
et la domotique
SOGAINE®, la réponse pour tous les types de constructions :
Paroies traditionnelles
Cloisons alvéolaires et ossatures
Plafonds suspendus ou pose au sol enterré
Installation dans les ciments liquides.
Quelques mots du fabricant :
Facilite votre chantier