![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7869/226540.jpg?ts=1704850594254)
Softing - VFL5000 set avec adaptateur 2,5/1,25mm férule Incluses #226540 + #226542
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type d'affichage - analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
adapté aux mesures de protocole réseau - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0046382253092
Réf. Sonepar
07869225309
Réf. Fournisseur
FX_VFL_5000_KIT
Réf. Commerciale
Softing
modèle
autre
type d'affichage
analogique
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
avec interface PC/imprimante
Non
VFL5000 set avec adaptateur 2,5/1,25mm férule Incluses #226540 + #226542