![Softing - Mise à niveau de licence pour NetXpert XG avec mise à niveau de licence en 1 éta](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7869/Logiciel.jpg?ts=1716411748662)
Softing - Mise à niveau de licence pour NetXpert XG avec mise à niveau de licence en 1 éta
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - testeur de fonctions LAN
adapté à - autre
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0610098410959
Réf. Sonepar
07869841095
Réf. Fournisseur
NX_XG_LIC_1STEP
Réf. Commerciale
Softing
modèle
testeur de fonctions LAN
adapté à
autre
type d'affichage
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
tête de mesure incluse
Non
adapté aux mesures de protocole réseau
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
avec interface PC/imprimante
Oui
Mise à niveau de licence pour NetXpert XG avec mise à niveau de licence en 1 étape