Softing - Mise à niveau d'un certificateur WX 500 cuivre ou WX 500-PLUS Cuivre et Fibre ve

Softing - Mise à niveau d'un certificateur WX 500 cuivre ou WX 500-PLUS Cuivre et Fibre ve

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - testeur de câble coaxial

  • type d'affichage - écran tactile

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

  • adapté aux mesures de protocole réseau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0657795067895

Réf. Sonepar

07869506789

Réf. Fournisseur

WX_CU_2500

Réf. Commerciale

Softing

modèle

testeur de câble coaxial

type d'affichage

écran tactile

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Non

tête de mesure incluse

Non

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

avec interface PC/imprimante

Non

Mise à niveau d'un certificateur WX 500 cuivre ou WX 500-PLUS Cuivre et Fibre vers une plage de fréquence allant jusqu'à 2500MHz Inclut 2 clés de licences, calibration usine. les unités doivent retourner en usine pour la mise à niveau