Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Softing - Adaptateur universel de 2.5mm à 1.25mm pour VFL5000

Softing - Adaptateur universel de 2.5mm à 1.25mm pour VFL5000

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'affichage - analogique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Oui

  • avec interface PC/imprimante - Non

  • adapté aux mesures de protocole réseau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0046382253115

Réf. Sonepar

07869225311

Réf. Fournisseur

FX_VFL_5000_AD

Réf. Commerciale

Softing

type d'affichage

analogique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

tête de mesure incluse

Oui

avec interface PC/imprimante

Non

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

Adaptateur universel de 2.5mm à 1.25mm pour VFL5000