![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_1002871_1_H_RGB.jpg?ts=1716854699293)
SLV - THEO PATHLIGHT, borne extérieure, double, anthracite, GU10, 2x 7W max, IP44
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 0...0 K
puissance du système - 7 W
source lumineuse - LED interchangeable
douille - GU10
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163230674
Réf. Sonepar
02073323067
Réf. Fournisseur
1002871
Réf. Commerciale
SLV
température de couleur
0...0 K
puissance du système
7 W
source lumineuse
LED interchangeable
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
7...7 W
finition du paralume
sans
appareillage
non requis
orientable
Non
avec interrupteur
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
180 mm
hauteur/profondeur
725 mm
matériau
aluminium
classe de protection
I
largeur
212 mm
avec détecteur de présence
Non
avec réflecteur
Non
nombre de têtes de luminaire
2
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
couleur de la verrine
autre
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
THEO PATHLIGHT, borne extérieure, double, anthracite, GU10, 2x 7W max, IP44
8226Les Atouts de l'article:
Le lampadaire THEO est fabriqué en aluminium et dispose d’un verre qui recouvre la source d’éclairage. La position de la sortie lumineuse simple ou double permet un éclairage optimal. Le branchement électrique du luminaire s’effectue directement sur la tension secteur 230V.