![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/slv_1007147_1_h_rgb.jpg?ts=1716854755096)
SLV - SYNA GARDEN, Spot sur piquet
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 540 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163273497
Réf. Sonepar
08208327349
Réf. Fournisseur
1007147
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
540 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
90 lm/W
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.4
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.04
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
angle de faisceau
autre
classe de protection
I
largeur
633 mm
douille
autre
avec plaque de base
Non
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
6...6 W
appareillage
driver LED tension constante
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
633 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
1140 mm
hauteur/profondeur
633 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
piquet de sol
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
SYNA GARDEN, Spot sur piquet
8226Les Atouts de l'article:
Le luminaire sur piquet polyvalent SYNA fait bonne impression dans tous les espaces extérieurs. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière, ce qui en fait un éclairage ponctuel idéal. De plus, le luminaire est bien protégé contre la saleté et les jets d'eau dans toutes les directions grâce à son indice de protection IP 65.