![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_231455_1_RGB.jpg?ts=1716854644378)
SLV - SLOTS 65, borne extérieure, anthracite, LED, 6,3W, 3000K, IP44
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 4.5 W
flux lumineux utile - 200 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163131308
Réf. Sonepar
02073313130
Réf. Fournisseur
231455
Réf. Commerciale
SLV
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
4.5 W
flux lumineux utile
200 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
44.44 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
facteur de puissance (cos phi)
1
classe de protection
I
largeur
90 mm
douille
autre
section de conducteur
1.5 mm²
avec plaque de base
Non
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
4.5...4.5 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
90 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
nombre de pôles
3
longueur
665 mm
hauteur/profondeur
90 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans verrine
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
tension nominale (Un)
220...240 V
SLOTS 65, borne extérieure, anthracite, LED, 6,3W, 3000K, IP44
8226Les Atouts de l'article:
Le Lampadaire en aluminium SLOTS 65 diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module Philips Fortimo LED Disk. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : kit de fixation et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied rond. Un kit de pièces à sceller est fourni. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.