![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_1002207_1_H_RGB.jpg?ts=1716854698651)
SLV - PIKA, encastré, carré, fixe, gris argent, QPAR51 max. 50W
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163223881
Réf. Sonepar
02073322388
Réf. Fournisseur
1002207
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
50 W
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
largeur
75 mm
réflecteur
autre
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
50...50 W
appareillage
non requis
montage mural
Non
classe d’efficience énergétique
A++
largeur d'encastrement
60 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
75 mm
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
60 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
diamètre intégré
60...60 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
100 mm
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
PIKA, encastré de plafond intérieur, carré, fixe, gris argent, GU10/QPAR51, 50W max
8226Les Atouts de l'article:
De forme carrée, l’encastré 230V PIKA QPAR51 fixe est disponible dans les variantes blanc, chrome, laiton et gris argent. PIKA est un spot moderne pour un éclairage original. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V.