![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_1004338_1_H_RGB.jpg?ts=1716854715523)
SLV - NUMINOS® L, suspension LED, intérieur, noir/noir, LED, 28 W, 24°, UGR < 19
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 2440 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163244886
Réf. Sonepar
02073324488
Réf. Fournisseur
1004338
Réf. Commerciale
SLV
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
2440 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
suspension fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
courant nominal
700...700 mA
classe de protection
I
largeur
100 mm
réflecteur
autre
douille
autre
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
28...28 W
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
100 mm
nombre de pôles
3
longueur
213 mm
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
longueur des filins de suspension
2500...2500 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
87.14 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
1
NUMINOS® L, suspension LED, intérieur, noir/noir, LED, 28 W, 2700 K, 24°, IRC 90, 2440 lm, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 19, aluminium
8226Les Atouts de l'article:
La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec la suspension NUMINOS® PD PHASE L, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Pour cela,, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 28 watts, une intensité lumineuse de 2 440 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.