SLV - NUMINOS® MOVE XL, encastré plafond, intérieur, blanc/noir, LED, 37,4 W, 40°

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 37.4 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163239103

Réf. Sonepar

02073323910

Réf. Fournisseur

1003760

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

37.4 W

flux lumineux utile

3600 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

courant nominal de la LED à courant constant

1050...1050 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

variation en fonction de la commande

Oui

efficience du luminaire

96.2567 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

diamètre intégré

175...175 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

130 mm

facteur de puissance (cos phi)

1

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

orientable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

flux lumineux

3600...3600 lm

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

section de conducteur connectable

1...1.5 mm²

surface brossée

Non

classe de protection

III

largeur

190 mm

diamètre externe

190 mm

réflecteur

autre

douille

autre

section de conducteur

1 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

traitement de la surface

laqué / peint

type de tension

DC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

37.4...37.4 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

montage mural

Non

largeur d'encastrement

175 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

2

longueur

118 mm

hauteur/profondeur

190 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

175 mm

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

NUMINOS® MOVE XL, encastré de plafond LED, intérieur, blanc/noir, LED, 37,4 W, 4000 K, IP 20, 40°, IRC 90, 3600 lm, IK02, UGR < 22, aluminium

8226Les Atouts de l'article:

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 600 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?