SLV - NOBLO® SPOT, spot rail 1 allumage rond, 2000-3000K 8,4W, Dim to warm, 36°, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2000...2000 K
puissance du système - 8.4 W
flux lumineux utile - 30 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 39000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163276368
Réf. Sonepar
08208327636
Réf. Fournisseur
1007353
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
2000...2000 K
puissance du système
8.4 W
flux lumineux utile
30 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
39000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...30 °C
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
3.57 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
30...30 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
50 mm
diamètre externe
50 mm
réflecteur
autre
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
8.4...8.4 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
105 mm
hauteur/profondeur
107 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
NOBLO® SPOT, spot pour rail 1 allumage, rond, 2000-3000 K, 8,4 W, Dim to warm, coupure en fin de phase, 36°, blanc
8226Les Atouts de l'article:
Le luminaire rotatif et inclinable NOBLO® SPOT brille sur toute la ligne. Idéal pour les concepts d'éclairage modernes dans les intérieurs privés, les hôtels et les restaurants, avec le nouveau NOBLO® SPOT, vous optez pour une expérience lumineuse unique.