![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_114380_1_H_RGB.jpg?ts=1716854673962)
SLV - NEW TRIA 68, encastré de plafond, intérieur, simple, rond, noir, LED, 11 W, IP20
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 11 W
flux lumineux utile - 890 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163153805
Réf. Sonepar
02073315380
Réf. Fournisseur
114380
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
11 W
flux lumineux utile
890 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
courant nominal de la LED à courant constant
500...500 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
réflecteur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
80.91 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
diamètre intégré
68...68 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
1
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
890...890 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
largeur
82 mm
diamètre externe
82 mm
réflecteur
autre
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
noir
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
11...11 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
classe d’efficience énergétique
A++
largeur d'encastrement
68 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
45 mm
hauteur/profondeur
82 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
68 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK01
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
NEW TRIA 68, encastré de plafond LED, intérieur, simple, rond, noir, LED, 11 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 890 lm, clips ressorts, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium
8226Les Atouts de l'article:
L’encastré NEW TRIA 68 innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, blanc mat ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs lampes. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.