![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/0451_P_0433325.jpg?ts=1704851012431)
SLV - MEDO® 60, applique et plafonnier, intérieur, rond, blanc, LED, 39 W, IP 50, IK02
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP50
température de couleur - 2700...3000 K
puissance du système - 39 W
flux lumineux utile - 4050 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163276665
Réf. Sonepar
08208327666
Réf. Fournisseur
1007323
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP)
IP50
température de couleur
2700...3000 K
puissance du système
39 W
flux lumineux utile
4050 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
103.85 lm/W
variation DSI
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
39
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
1
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
niveaux
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
facteur de puissance (cos phi)
3000
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
1000...1000 mA
classe de protection
I
largeur
600 mm
diamètre externe
600 mm
douille
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
39...39 W
finition du paralume
blanc
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
600 mm
hauteur/profondeur
92 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
MEDO® 60, applique et plafonnier LED, intérieur, rond, blanc, blanc, LED, 39 W, 2700-3000-4000 K, IP 50, IRC 90, 4050/4250/4550 lm, IK02, variable TRIAC, variateur en fin de phase, UGR < 22, aluminium
8226Les Atouts de l'article:
Le nouveau MEDO® établit de nouvelles normes et séduit par sa durée de vie prolongée, sa lumière indirecte accrue et sa personnalisation avec les coloris de boitiers et l'interrupteur CCT qui permet de choisir entre 2700k, 3000k et 4000k.