SLV - LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 6 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163247993

Réf. Sonepar

02073324799

Réf. Fournisseur

1004649

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP)

IP55

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

6 W

flux lumineux utile

400 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

66.67 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

variation DALI-2

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Oui

adapté à un montage au plafond

Oui

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

facteur de puissance (cos phi)

1

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

courant nominal

240...240 mA

classe de protection

I

largeur

1110 mm

diamètre externe

60 mm

douille

autre

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

6...6 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

80 mm

hauteur/profondeur

60 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

tension nominale (Un)

100...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

LED SPOT, applique extérieure, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55

8226Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED SPOT SP ne sert pas uniquement à l'éclairage d'accentuation, mais présente de nombreuses autres possibilités d'utilisation. Grâce à sa durée de vie attendue de 30 000 heures, ce spot LED est durable et facile d'entretien.