![SLV - Kit de fixation, extérieur, inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_228754_1_H_RGB.jpg?ts=1704848279899)
SLV - Kit de fixation, extérieur, inox
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
largeur - 6 mm
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 38 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163133784
Réf. Sonepar
02073313378
Réf. Fournisseur
228754
Réf. Commerciale
SLV
couleur
acier inoxydable
largeur
6 mm
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
38 mm
matériau
acier inoxydable
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
diamètre
6 mm
hauteur
6 mm
Kit de fixation, extérieur, inox
8226Les Atouts de l'article:
Kit de vis inox pour montage de luminaires à l’extérieur.