SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, standard strie, 2 m, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 2000 mm
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163188050
Réf. Sonepar
02073318805
Réf. Fournisseur
1000513
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
autre
longueur
2000 mm
matériau
aluminium
couleur
noir
largeur
35 mm
hauteur
32 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
GRAZIA 20, profil en saillie, standard strié, 2 m, noir
8226Les Atouts de l'article:
Profil en saillie strié GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m, sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 20 mm de large. Le profil est disponible en blanc, noir et aluminium anodisé.