fin de vie

SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, standard strie, 1 m, blanc

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188012

Réf. Sonepar

02073318801

Réf. Fournisseur

1000509

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

autre

longueur

1000 mm

matériau

aluminium

couleur

blanc

largeur

35 mm

hauteur

32 mm

transparent

Non

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

GRAZIA 20, profil en saillie, standard strié, 1 m, blanc

8226Les Atouts de l'article:

Profil en saillie strié GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m, sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 20 mm de large. Le profil est disponible en blanc, noir et aluminium anodisé.