fin de vie

SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, standard lisse, 1 m, alu

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188098

Réf. Sonepar

02073318809

Réf. Fournisseur

1000517

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

autre

longueur

1000 mm

matériau

aluminium

couleur

aluminium

largeur

35 mm

hauteur

32 mm

transparent

Non

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

GRAZIA 20, profil en saillie, standard lisse, 1 m, alu

8226Les Atouts de l'article:

Profil en saillie lisse GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m, sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 20 mm de large. Le profil est disponible en blanc, noir et aluminium anodisé.