SLV - GRAZIA 20, diffuseur plat, 2 m, plastique PC, satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163188319
Réf. Sonepar
02073318831
Réf. Fournisseur
1000539
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
longueur
2000 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
largeur
32 mm
hauteur
6 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
GRAZIA 20, diffuseur plat, 2 m, plastique PC, satiné
8226Les Atouts de l'article:
Cache plat satiné pour GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m.