![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_1004927_REN1_H_RGB.jpg?ts=1704847933135)
SLV - GRAZIA 20, diffuseur plat, 1,5 m, plastique PC, satiné
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
longueur - 1500 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163250771
Réf. Sonepar
02073325077
Réf. Fournisseur
1004927
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
longueur
1500 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
largeur
32 mm
hauteur
6 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
GRAZIA 20, diffuseur plat, 1,5 m, plastique PC, satiné
8226Les Atouts de l'article:
Combinés aux profils GRAZIA, les bandeaux GRAZIA FLEXSTRIP vous permettent de concrétiser des scénarios d'éclairage créatifs. Utilisez le profil GRAZIA 20 correspondant et ses encoches, communes à toute la série, comme aide d'encollage afin d'intégrer parfaitement les bandeaux LED dans le profil. Pour y parvenir, le profil GRAZIA 20 est disponible en différentes versions (standard, plat, encastrable) avec différents caches, pour des longueurs de 1,5 et 3 mètres. Ce que vous en ferez ensuite ne dépend que de vous.