Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

SLV - GRAZIA 20, diffuseur haut, 2 m, plastique PMMA, satine

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188463

Réf. Sonepar

02073318846

Réf. Fournisseur

1000554

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

longueur

2000 mm

matériau

plastique

couleur

blanc

largeur

32 mm

hauteur

24 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

GRAZIA 20, diffuseur haut, 2 m, plastique PMMA, satiné

8226Les Atouts de l'article:

Cache haut satiné pour GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m.