![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_1006181_1_H_RGB.jpg?ts=1716854723776)
SLV - GRAFIT 60, borne extérieure, rond, anthracite, E27, 11W max, IP44
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
source lumineuse - LED interchangeable
douille - E27
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163262729
Réf. Sonepar
02073326272
Réf. Fournisseur
1006181
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
11 W
source lumineuse
LED interchangeable
douille
E27
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
11...11 W
finition du paralume
sans
appareillage
non requis
orientable
Non
diamètre
88 mm
avec interrupteur
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
600 mm
hauteur/profondeur
88 mm
matériau
aluminium
classe de protection
I
largeur
88 mm
avec détecteur de présence
Non
avec réflecteur
Non
nombre de têtes de luminaire
1
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
raccordement électrique avec fiche
Non
couleur de la verrine
blanc
émission de lumière
direct
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
tension nominale (Un)
220...240 V
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
têtes de luminaire mobiles
Non
avec lampe de lecture séparée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
GRAFIT 60, borne extérieure, rond, anthracite, E27, 11W max, IP44
8226Les Atouts de l'article:
Le lampadaire conçu en profil aluminium GRAFIT 60 séduit par son effet particulier. Les abat-jours sont faits en acrylique satiné fumé gris qui disparaissent lorsque la lampe est allumée. Grâce à son indice de protection IP44, elle convient très bien à une utilisation en extérieur. La série GRAFIT comprend en plus des appliques et des Poles de différentes hauteurs. En plus des formes rondes, des modèles carrés sont aussi disponibles. Tous le modèles peuvent être équipés de source E27 avec des couleurs individuelles. Les Poles sont utilisables de façon universelle grâce à leur extrémité de câble nue. Pour un montage facile, un piquet est disponible en option.