fin de vie

SLV - GLENOS, profil professionnel 3030, en saillie, 3 m, gris argent

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163154413

Réf. Sonepar

02073315441

Réf. Fournisseur

213634

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

autre

longueur

3000 mm

matériau

aluminium

couleur

gris

largeur

35 mm

hauteur

35 mm

transparent

Non

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

GLENOS, profil professionnel 3030, en saillie, 3 m, gris argent

8226Les Atouts de l'article:

Profil professionnel GLENOS 3030 longueur 300 cm sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 30 mm de large. Le profil disponible en noir mat, blanc mat et argent peut être utilisé en encastré, en saillie ou avec le kit de suspension 213488 en option.