![SLV - GLENOS Plinthe, 100 avec diffuseur, 1m, noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_214000_1_RGB.jpg?ts=1714687473313)
SLV - GLENOS Plinthe, 100 avec diffuseur, 1m, noir
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
longueur - 1000 mm
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163155120
Réf. Sonepar
02073315512
Réf. Fournisseur
214000
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
longueur
1000 mm
matériau
aluminium
couleur
noir
largeur
23 mm
hauteur
40 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
GLENOS® Plinthe, 100 avec diffuseur, 1m, noir
8226Les Atouts de l'article:
La plinthe GLENOS longueur 1 m incluant cache pour bandeaux LED jusqu'à 12 mm de large crée un effet lumineux particulier au mur. Les chevilles disponibles en option permettent une fixation sur des murs, la plinthe peut aussi être simplement collée.