![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/SLV_143811_1_H_RGB.jpg?ts=1716854637396)
SLV - EURO SPOT TRACK, GU10, blanc, max. 25W, adaptateur 1 allumage inclus
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2800...2800 K
puissance du système - 25 W
flux lumineux utile - 280 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163128827
Réf. Sonepar
02073312882
Réf. Fournisseur
143811
Réf. Commerciale
SLV
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
2800...2800 K
puissance du système
25 W
flux lumineux utile
280 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
75 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
adapté à un montage par serrage
Oui
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
2...450 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
section de conducteur connectable
1...1.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
I
largeur
180 mm
diamètre externe
78 mm
réflecteur
autre
douille
GU10
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
25...25 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
classe d’efficience énergétique
A++
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
1
longueur
123 mm
hauteur/profondeur
78 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
sans
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
EURO SPOT TRACK, spot pour rail 1 allumage intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 25W max
8226Les Atouts de l'article:
Spot 230V orientable et inclinable EURO SPOT avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Ce luminaire peut être utilisé avec des sources halogènes et LED d'un diamètre maximum de 5cm grâce à la douille GU10 intégrée à la tête aluminium cylindrique.