![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8208/slv_1006440_2_rgb.jpg?ts=1716854746052)
SLV - ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc
![SLV GMBH](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02073.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
adapté à un montage en applique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163266000
Réf. Sonepar
08208326600
Réf. Fournisseur
1006440
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
10 W
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
classe de protection
I
largeur
70 mm
diamètre externe
70 mm
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10...10 W
finition du paralume
blanc
appareillage
non requis
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
3
longueur
70 mm
hauteur/profondeur
155 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc
8226Les Atouts de l'article:
Un projecteur fin et élégant : fabriqué en aluminium et disponible au choix en blanc ou en noir, le plafonnier ASTO TUBE diffuse une lumière non éblouissante grâce à son ampoule halogène GU10 haute tension ou une ampoule LED et peut être placé de manière flexible. Le tout à un excellent rapport qualité-prix. Les réflecteurs sont disponibles au choix en doré, chromé ou cuivré. Le spot ASTO TUBE peut être installé rapidement et directement à une tension de secteur 230V.