SLV - ALPA MUSHROOM 45, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 1350 lm
indice de protection (IP) - IP55
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163119344
Réf. Sonepar
02073228935
Réf. Fournisseur
228935
Réf. Commerciale
SLV
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
1350 lm
indice de protection (IP)
IP55
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Non
angle de faisceau
autre
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
élément de distribution de lumière
autre
efficience du luminaire
112.593 lm/W
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
facteur de puissance (cos phi)
1
classe de protection
I
largeur
160 mm
douille
E27
section de conducteur
1.5 mm²
avec plaque de base
Oui
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
anthracite
traitement de la surface
laqué / peint
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
24...24 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
160 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
nombre de pôles
3
longueur
400 mm
hauteur/profondeur
160 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
230...230 V
ALPA MUSHROOM 45, borne extérieure, anthracite, E27, 24W max, IP55
8226Les Atouts de l'article:
Le lampadaire en aluminium ALPA MUSHROOM 40 diffuse sa lumière via une tête opale en polycarbonate en forme de champignon. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Accessoires disponibles en option pour les différents coloris et tailles disponibles : piquet, kit pièces à sceller, accessoires de fixation et boîte de connexion pour raccordement électrique sécurisé dans le pied rond du luminaire. Le raccordement s'effectue sur la tension secteur 230V.