SLID Concept - RUBAN LED 50M 230V 9W-M 900LM-M 6500K IP65 (NON SEC) + ALIM.CON+FICHE 2P16A IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 9 W
température de couleur - 6500...6500 K
flux lumineux par mètre - 900 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700697208938
Réf. Sonepar
05483720893
Réf. Fournisseur
0893
Réf. Commerciale
SLID Concept
longueur
50000 mm
indice de protection (IP)
IP65
puissance de la lampe par mètre
9 W
température de couleur
6500...6500 K
flux lumineux par mètre
900 lm
tension de lampe
230...230 V
RUBAN LED 50M 230V 9W-M 900LM-M 6500K IP65 (NON SEC) + ALIM.CON+FICHE 2P16A IP44