![Siteco France - 64634 HLX 150W 15V PT GZ6,35 F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/25/658670_1330136.jpg?ts=1714082908591)
Siteco France - 64634 HLX 150W 15V PT GZ6,35 F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 0 K
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - GZ6,35
flux lumineux de la source - 400 lm
tension de lampe - 15...15 V
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050300006819
Réf. Sonepar
00025000681
Réf. Fournisseur
006819
Réf. Commerciale
Siteco France
température de couleur
0 K
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
GZ6,35
flux lumineux de la source
400 lm
tension de lampe
15...15 V
hauteur de point lumineux
32 mm
longueur totale
42 mm
diamètre
51 mm
ANSI
EFR
intensité lumineuse
0 cd
position de brûlage
autre
longueur d'arc
0 mm
forme d'hélice
hélice simple
longueur d'hélice
0 mm
technologie
halogène
diamètre du réflecteur
51 mm
Cool Beam
Non
64634 HLX 150W 15V PT GZ6,35 FS1 OSRAM