![SIRENA - TYPE 200 rouge, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V24ACDC, base grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/26363.jpg?ts=1704848705460)
SIRENA - TYPE 200 rouge, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V24ACDC, base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
douille - H1
type de courant - AC/DC
source lumineuse - halogène
couleur de calotte - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152263637
Réf. Sonepar
03020226363
Réf. Fournisseur
26363
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
24 V
douille
H1
type de courant
AC/DC
source lumineuse
halogène
couleur de calotte
rouge
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP55
consommation d'électricité
4.8 A
puissance
70 W
TYPE 200 rouge, feu tournant avec ampoule halogène, IP55, V24ACDC, base grise