![SIRENA - TWS LED : élément lumineux vert - lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/36474.jpg?ts=1704849332727)
SIRENA - TWS LED : élément lumineux vert - lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
type de tension - AC/DC
couleur - vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152364747
Réf. Sonepar
03020236474
Réf. Fournisseur
36474
Réf. Commerciale
SIRENA
fonction
lumière continue
type de tension
AC/DC
couleur
vert
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
diamètre externe
70 mm
source lumineuse
LED
indice de protection (IP)
IP66
TWS LED : élément lumineux vert - lumière fixe - lentille colorée - V24ACDC