SIRENA - TWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille colorée - V110AC - noir

SIRENA - TWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille colorée - V110AC - noir

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue/clignotante

  • type de tension - AC

  • couleur - vert

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152367243

Réf. Sonepar

03020236724

Réf. Fournisseur

36724

Réf. Commerciale

SIRENA

fonction

lumière continue/clignotante

type de tension

AC

couleur

vert

tension de fonctionnement CA 50 Hz

110...110 V

tension de fonctionnement CC

110...110 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz

110...110 V

diamètre externe

70 mm

source lumineuse

LED

indice de protection (IP)

IP66

TWS LED : élément lumineux vert - fixe/flash - lentille colorée - V110AC - noir