![SIRENA - SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 24vacdc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/4785468.jpg?ts=1704848711870)
SIRENA - SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 24vacdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
volume - 114 dB
tension nominale (Un) - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP43
fréquence du signal sonore - 800...1120 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152420412
Réf. Sonepar
03020242041
Réf. Fournisseur
42041
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC/DC
volume
114 dB
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP43
fréquence du signal sonore
800...1120 Hz
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
13.5 A
radioguidé
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
Sirène à turbine grand modèle idéale pour signaler le début ou la fin d'un évènement. Émet un siflement continu. 114dB. Fonctionnement discontinu : 1min de marche; 10min de repos. IP43. Installation simple via bride de fixation.