SIRENA - STR XENON 15J P CRISTAL, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - métal
source lumineuse - xénon
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152877711
Réf. Sonepar
03020287771
Réf. Fournisseur
87771
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
métal
source lumineuse
xénon
puissance
15 J
STR XENON 15J P CRISTAL, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V240AC, base noire