SIRENA - STR X, feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - orange
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152222818
Réf. Sonepar
03020222281
Réf. Fournisseur
22281
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
orange
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
métal
source lumineuse
xénon
puissance
15 J
STR X , feu à éclats 15J, Xénon, IP65, V12/24ACDC, base noire P