SIRENA - SIR-TOUCH LED : Sirène électronique forte puissance 120 dB IP69K 85/265VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - rouge
tension nominale (Un) - 85...265 V
type de signal acoustique - programmable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152907531
Réf. Sonepar
03020290753
Réf. Fournisseur
90753
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
rouge
tension nominale (Un)
85...265 V
type de signal acoustique
programmable
avec contact
Oui
indice de protection (IP)
IP67
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence du signal sonore
420...3000 kHz
type de générateur de signal acoustique
sirène
Degré de protection (NEMA)
6
compatible selon EN 54-23
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
gris
volume
120 dB
consommation d'électricité
0.17 A
source lumineuse
LED
Sirène électronique forte puissance (120dB), indice de protection élevé (IP69K), 64 tonalités sélectionnables, volume réglable (6 niveaux), lumière frontale rouge clignotante, programmation tactile.
Les Atouts de l'article:
50575667