SIRENA - signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
mode de pose - autre
couleur de calotte - orange
type de signal acoustique - tonalité intermittente
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152916618
Réf. Sonepar
03020291661
Réf. Fournisseur
91661
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC/DC
mode de pose
autre
couleur de calotte
orange
type de signal acoustique
tonalité intermittente
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP30
fréquence du signal sonore
0.5...3 kHz
type de générateur de signal acoustique
autre
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
gris
volume
80 dB
consommation d'électricité
0.205 A
source lumineuse
xénon
signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30 base grise