SIRENA - SIAD 165 grise sonnerie électromécanique 165mm diam son continu 98db IP66 V110DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 110 V
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 98 dB
type de tonalité - autre
diamètre de calotte - 167 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152542251
Réf. Sonepar
03020254225
Réf. Fournisseur
54225
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
110 V
couleur du boîtier/corps
gris
volume
98 dB
type de tonalité
autre
diamètre de calotte
167 mm
indice de protection (IP)
IP66
transfo incorporé
Non
matériau du boîtier/corps
métal
consommation d'électricité
0.6 A
type de courant
DC
mode de pose
saillie
SIAD 165 grise sonnerie électromécanique 165mm diam son continu 98db IP66 V110DC