![SIRENA - SEM : avertisseur acoustique électromécanique- 96dB - IP43 - 48vac](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/SEM.jpg?ts=1704848723485)
SIRENA - SEM : avertisseur acoustique électromécanique- 96dB - IP43 - 48vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 48 V
type de courant - AC
volume - 101 dB
matériau du boîtier/corps - plastique
type de signal acoustique - tonalité continue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152403071
Réf. Sonepar
03020240307
Réf. Fournisseur
40307
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
48 V
type de courant
AC
volume
101 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
type de signal acoustique
tonalité continue
indice de protection (IP)
IP43
fonctionnement pneumatique
Non
température ambiante
-30...50 °C
consommation d'électricité
0.34 A
couleur du boîtier/corps
gris
Trompe électromécanique idéale pour de brefs signaux d'appel ou d'alarme. Son continu. 96dB. Fonctionnement discontinu : 1min de marche; 10min de repos. IP43.