SIRENA - ROTALLARM S XENON bleu, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V12/24ACDC, base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152854118
Réf. Sonepar
03020285411
Réf. Fournisseur
85411
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
6 J
ROTALLARM S XENON bleu, feu à éclats, feu au xénon, IP65, V12/24ACDC, base grise