![SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/63059.jpg?ts=1704848724679)
SIRENA - ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
douille - H1
type de courant - AC/DC
source lumineuse - halogène
couleur de calotte - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152630590
Réf. Sonepar
03020263059
Réf. Fournisseur
63059
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
12 V
douille
H1
type de courant
AC/DC
source lumineuse
halogène
couleur de calotte
jaune
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
4.8 A
puissance
55 W
ROTALLARM S H1 feu ampoule halogène lumière tournante IP65 V12ACDC base grise