SIRENA - ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V24ACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de tension - AC/DC
nombre de modes - 1
couleur de calotte - vert
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152824241
Réf. Sonepar
03020282424
Réf. Fournisseur
82424
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de tension
AC/DC
nombre de modes
1
couleur de calotte
vert
indice de protection (IP)
IP65
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
consommation d'électricité
4.6 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
douille
H1
puissance
70 W
couleur du boîtier/corps
gris
ROTALLARM S FLASH H1 feu avec ampoule halogène effet clignotant IP65 V24ACDC