SIRENA - ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V24ACDC base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
douille - BA15s
type de courant - AC/DC
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de calotte - jaune
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152630170
Réf. Sonepar
03020263017
Réf. Fournisseur
63017
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
24 V
douille
BA15s
type de courant
AC/DC
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de calotte
jaune
optique
miroir
indice de protection (IP)
IP65
consommation d'électricité
4 A
puissance
45 W
ROTALLARM S feu ampoule incandescence lumière tournante IP65 V24ACDC base grise