SIRENA - ROTALLARM HD : feu bleu à éclats au Xénon, IP65, V240AC, base noire

SIRENA - ROTALLARM HD : feu bleu à éclats au Xénon, IP65, V240AC, base noire

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - bleu

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - xénon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152847714

Réf. Sonepar

03020284771

Réf. Fournisseur

84771

Réf. Commerciale

SIRENA

mode de pose

autre

type de courant

AC

couleur de calotte

bleu

indice de protection (IP)

IP65

source lumineuse

xénon

puissance

6 J

ROTALLARM HD XENON bleu, feu à éclats, feu au Xénon, IP65, V240AC, base noire