![SIRENA - P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/91224.jpg?ts=1704848717836)
SIRENA - P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - encastré
couleur de calotte - vert
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8010152912245
Réf. Sonepar
03020291224
Réf. Fournisseur
91224
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC/DC
mode de pose
encastré
couleur de calotte
vert
nombre de modes
1
fonction lumière clignotante
Non
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.043 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
P40 S vert, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V12/24ACDC, base grise